Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Pemilihan material karet sangat krusial untuk mencegah degradasi dini. Untuk lingkungan yang terpapar oli mesin atau cairan pemotong, material seperti Nitrile Butadiene Rubber (NBR) atau Chloroprene sangat disarankan karena ketahanannya terhadap pembengkakan kimiawi. Penggunaan material standar tanpa spesifikasi ketahanan minyak dapat menyebabkan grommet melunak dan kehilangan fungsi proteksinya dalam waktu singkat.
Lubang sisa yang tidak terpakai pada panel distribusi dapat menurunkan nilai estetika dan standar proteksi debu. Penggunaan blind grommet atau grommet buntu adalah solusi paling praktis. Produk seperti KYOWA RUBBER INDUSTRY Blanking Grommet dirancang khusus untuk menyumbat lubang panel secara instan, mengembalikan integritas enclosure terhadap partikel asing tanpa memerlukan pengerjaan logam tambahan.
Komponen ini memungkinkan kabel atau selang melewati panel dinding mesin dengan aman. Fleksibilitas materialnya memungkinkan pemasangan yang mudah meskipun diameter kabel sedikit bervariasi.
Tipe ini memiliki membran solid yang menutup lubang sepenuhnya, seperti yang terlihat pada produk merek Kyowa atau Icotek. Penggunaan utamanya adalah untuk menutup lubang cadangan (spare holes) pada panel distribusi agar rating proteksi (IP Rating) panel tetap terjaga dari debu dan kelembapan. Jika di kemudian hari lubang tersebut dibutuhkan, membran tengahnya dapat dilubangi atau dipotong dengan pisau silet (cutter) untuk melewatkan kabel.
Berbeda dengan bentuk cincin, tipe ini berbentuk memanjang seperti selang belah, contohnya produk ESCO. Komponen ini dipasang mengikuti kontur tepi plat logam yang tidak beraturan atau lurus panjang. Di dalamnya sering terdapat rangka logam tipis (steel spine) untuk memperkuat cengkeraman pada plat tanpa perlu perekat tambahan.
Meskipun bukan pelindung lubang murni, komponen seperti buatan Takigen atau Sugatsune ini sering dikategorikan dalam kelompok yang sama. Fungsinya adalah sebagai bantalan peredam getaran (vibration damper) pada dasar mesin atau casing elektronik untuk mencegah pergeseran dan mengurangi transmisi kebisingan.
Ukur diameter lubang pada plat logam dengan presisi menggunakan jangka sorong. Ukuran alur grommet harus sesuai dengan diameter ini agar terpasang ketat (snug fit).
Setiap grommet dirancang untuk rentang ketebalan plat tertentu (misalnya 1.6mm hingga 2.3mm). Menggunakan grommet untuk plat tipis pada plat tebal akan menyebabkan alur tidak menjepit sempurna, sedangkan sebaliknya akan membuat grommet longgar.
Untuk tipe open grommet, pastikan diameter dalam grommet sedikit lebih besar dari total diameter kabel untuk memudahkan pemasangan, namun tidak terlalu longgar agar debu tidak mudah masuk.
Untuk panel listrik outdoor, pertimbangkan penggunaan cable entry system atau membrane grommet yang dirancang khusus untuk mencapai standar IP65 atau IP66, memastikan kekedapan terhadap semprotan air.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami